IPT一般圧力計 AT3/8-75:35MPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84459429 品番0354-02-0015201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,970

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0〜35MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●コード番号:119-0170725 アズワン品番67-4847-98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84459429 0354-02-0015201 19254278 AT3/8-75X35MPA 画像準備中 一般圧力計 IPT-A 第一計器 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする