MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SL-3MMFM
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84459754
品番
2397-01-0002130
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
6mmシャンク
アルミカット
仕様
●刃形状:コーン先丸●刃径(D1):9.5●刃長(L1):27●シャンク径(D2):6●全長(L2):72●角度:14°●コード番号:119-0160746
アズワン品番
67-4827-87