MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SC-4MMDC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84459894
品番
2397-01-0000560
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:円筒先丸●刃径(D1):11●刃長(L1):25●シャンク径(D2):6●全長(L2):70●コード番号:119-0160712
アズワン品番
67-4827-55