MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SM-43MMDC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84460314
品番
2397-01-0001440
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:コーン●刃径(D1):3●刃長(L1):16●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●角度:7℃●コード番号:119-0160750
アズワン品番
67-4827-91