超耐寒 パワロン 15×20 グリーン 20m×6本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード84460935 品番302-0000623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,700

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
高重合樹脂配合により寒冷地でも柔らかく折れ、ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。
超耐寒
超弾力
検尺付
ノズル不可
べたつきにくい
半透明(グリーンのみ)
カット(グリーンのみ)

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):20●長さ(m)×1梱入数:20×6●巻き方:カット●コード番号:302-0000623 アズワン品番67-4854-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする