MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SF-3MMDC
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84460987
品番
2397-01-0001130
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):9.5●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):64●コード番号:119-0160728
アズワン品番
67-4827-69