超硬ロータリー・バー SD-51MMSC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84461005 品番2397-01-0000620
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

3mmシャンク
シングルカット

仕様●刃形状:球●刃径(D1):6.3●刃長(L1):5●シャンク径(D2):3●全長(L2):43●コード番号:119-0160721 アズワン品番67-4827-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする