警告ラベル 注意13 013 破裂・爆発性 大 76mm×64mm 50枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(50枚) 注文コード84461127 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

リーズナブルな警告ラベルシールです。

仕様●サイズ:76mm×64mm●コード番号:304-0001575 文字内容注意 アズワン品番67-4868-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする