MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SC-2MMDC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84461705
品番
2397-01-0000540
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:円筒先丸●刃径(D1):8●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):64●コード番号:119-0160706
アズワン品番
67-4827-52