超硬ロータリー・バー SD-42MMDC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84461836 品番2397-01-0000630
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

3mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:球●刃径(D1):3●刃長(L1):2.5●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160719 アズワン品番67-4827-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする