超硬ロータリー・バー SE-3MMSC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84462107 品番2397-01-0000890
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

6mmシャンク
シングルカット

仕様●刃形状:楕円●刃径(D1):9.5●刃長(L1):16●シャンク径(D2):6●全長(L2):61●コード番号:119-0160722 アズワン品番67-4827-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする