MCT
MCTの 軸付研磨
MCTの ロータリーバー
超硬ロータリー・バー SH-41MMSC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84463604
品番
2397-01-0001580
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
3mmシャンク
シングルカット
仕様
●刃形状:炎●刃径(D1):3●刃長(L1):6.3●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160741
アズワン品番
67-4827-82