40km/h衝突対応 車両進入防止車止めプロテクトボラードBSK-6チャイロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84466176 品番BSK-6K-B88-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。

仕様●タイプ:廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ200●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●原産国:日本●コード番号:252-7096 アズワン品番67-5565-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする