グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
PC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 4GB
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84468267
品番
GH-DRT1333-4GB
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
PC3-10600 DDR3 DIMM 4GB
仕様
●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 240pin Unbuffered DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-68
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。