EPSON
EPSONの クリーンルーム用清掃用品
EPSONの クリーンルーム用粘着ローラー
TM-P60IIシリーズ用 4連チャージャー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84469290
品番
OT-CH602
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
TM-P60Uシリーズ用4連チャージャー。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-12
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。