仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):2200●形状:丸型●型式:二面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:アクリル●C(mm):900●B(mm):□500●A(mm):4000●鏡面:メタクリル樹脂●道路反射鏡協会認定品●型式:二面鏡●材質/仕上:鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DM-600-R×2、【金具】カナグ600W-76-R、【支柱】ミラ-AP76X3.2L4.0 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-80●原産国:日本●コード番号:854-8146
サイズΦ600
アズワン品番67-5599-25