SONY
SONYの クリーンルーム用清掃用品
SONYの クリーンルーム用粘着ローラー
DPT-RP1専用スタイラスペンフェルト替え芯
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84481628
品番
DPTA-RTF1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
鉛筆のような硬筆の書き味のフェルト素材替え芯
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発する機能がない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170908●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4231-08
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。