USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84484069 品番BU2AMBC05BK
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応

仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-33
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする