曜日別特売
BU3AC20WH USB3.2 Gen1 ケーブル A-C 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 84487788

USB3.2 Gen1 ケーブル A-C 2m ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード84487788品番BU3AC20WH
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB3.2Gen1USB-A to Type-C5V/3A対応56kΩレジスタ実装

仕様●長さ:2m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:65g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-60
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする