モノタロウの 伝導部品
モノタロウの チェーン
モノタロウの ジョイントリンク
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84499444
品番
100-2-MJL
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途
チェーン連結用に
材質
鉄
幅(mm)
80.5
ピッチ
31.75
リンク内幅(mm)
31.75
列数
2
ピン形式
割ピン形
破断強度(kN)
177
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。