モノタロウの 伝導部品
モノタロウの チェーン
モノタロウの オフセットリンク
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84499478
品番
50-2OL
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途
チェーン連結用に
材質
鉄
幅(mm)
41.4
ピッチ
15.875
リンク内幅(mm)
9.4
列数
2
ピン形式
割ピン形
破断強度(kN)
37.74
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。