Infineon IGBTドライバモジュール 3 A 24リードSSOP 24-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(55個) 注文コード84499767 品番IR2214SSPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
ロジックタイプ = CMOS
出力電流 = 3 A
供給電圧 = 20V
ピン数 = 24
パッケージタイプ = 24リードSSOPns
ドライバ数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする