Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード84499898 品番1636 07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Lumberg電源プラグ. Lumberg製のDC電源プラグは、曲げ保護と穴あきはんだ端子を備え、簡単にケーブルを取り付けられます。 このDCプラグは、ニッケルめっきコンタクトも備え、適合DCソケットに確実に接続できます。

仕様
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
接続方向 = ストレート
長さ = 71.1mm
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
シリーズ = 1636
定格電圧(V)DC24 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする