KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84499977 品番DRR3016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations

仕様
ポジション数 = 16
実装タイプ = スルーホール実装
コンタクト材質 = 金めっき
パッケージスタイル = DIP
アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ
コンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc
機械的寿命 = 20000Operations
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
定格電圧 = 15V dc
絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする