曜日別特売
DRS4010 KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCH 84500056

KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84500056品番DRS4010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations

仕様
ポジション数 = 10
実装タイプ = スルーホール実装
コンタクト材質 = 金めっき
パッケージスタイル = DIP
アクチュエータタイプ = ロータリシャフト
コンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc
機械的寿命 = 20000Operations
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
定格電圧 = 15V dc
絶縁耐力 = 250V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする