曜日別特売
STM 106 D-RA KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA KNITTER-SWITCH 84500099

KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84500099品番STM 106 D-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース

仕様
接点構成 = SPDT
動作特性 = On-On
コンタクト定格電流 = 4 A @ 30 V dc
実装タイプ = PCB
末端様式 = スルーホール
アクチュエータ長さ = 6.8mm
コンタクト材質 = 銅合金、銀めっきΩ
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする