メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ディスク研磨材
WIZ'Aの 研磨ディスク
ディスクペーパー 粒度Z60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500379
品番
WZDP-Z60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途
バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨
材質
【本体】ジルコニア
粒度
Z60
色
ブルー
直径(Φmm)
100
砥材
Z
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
鉄、ステンレス、アルミ等