メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 手研磨
WIZ'Aの ヤスリ
WIZ'Aの 鉄工ヤスリ
ステンレスヤスリ 平 150mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500458
品番
281211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
用途
アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に
その他
グリップは滑りにくいラバーグリップ
材質
ヤスリ:SKS-8
全長(mm)
235
色
レッド
刃幅(mm)
16
刃厚(mm)
3
ヤスリ部形状
平
適合材
アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に
柄
共柄