メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 切断
WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー 静音タイプ 外径125mm 刃数52P 刃厚1.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500634
品番
WZ-TFR12552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
木工用チップソー
材質
【本体】65Mn+YG6
刃数
52P
色
ブラック
タイプ
静音タイプ
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.5
適合材
木工用
最高回転速度(min
-1
)
10,000