メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 切断
WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー フッ素コート 外径125mm 刃数52P 刃厚1.6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500650
品番
WZ-TF12552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
木工用チップソー
材質
【本体】65Mn+YG6
刃数
52P
色
ブラック
タイプ
フッ素コート
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工用
最高回転速度(min
-1
)
10,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84500650
WZ-TF12552
84500668
WZ-TF16552
木工用チップソー フッ素コート 外径165mm 刃数52P 刃厚1.6mm
WIZ'A
1個
¥
1,888
税込
¥
2,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)