メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 切断
WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500677
品番
WZ-TF19052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
用途
木工用チップソー
材質
【本体】65Mn+YG6
刃数
52P
色
ブラック
タイプ
フッ素コート
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
190
刃厚(mm)
1.6
適合材
木工用
最高回転速度(min
-1
)
6,000