メイン
CLUB.J
CLUB.Jの 手研磨
CLUB.Jの 研磨シート
CLUB.Jの 空砥ぎペーパー
草刈チップソー 外径255mm 刃数40P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84500905
品番
CK-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
用途
草刈用チップソー
仕様
25cc以上刈払機推奨/埋め込みチップで衝撃に強い/全メーカーのエンジン刈払機に対応
材質
【本体】鉄【チップ】タングステン
刃数
40P
色
シルバー
タイプ
軽量で疲労軽減しやすい
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255