六角軸パイプタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84501088 品番HPS001
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。

用途主に水道管等。 仕様6A官用 材質HSS高速度工具鋼 質量(g)24 タイプ修正用 呼び寸法1/8PS(ストレート) 山数28山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする