ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
六角軸パイプタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84501106
品番
HPS003
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。
用途
主に水道管等。
仕様
10A官用
材質
HSS高速度工具鋼
質量(g)
55
タイプ
修正用
呼び寸法
3/8PS(ストレート)
山数
19山