Infineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84504405 品番BGA616H6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。

仕様
アンプタイプ = ブロードバンドMMIC
標準パワーゲイン = 19 dB
標準出力パワー = 18dBm
標準ノイズ = 2.6dB
回路数 = 1
最大動作周波数 = 2 GHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-343
ピン数 = 4
寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 2mm
動作温度 Min = -65 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする