曜日別特売
COKNB80W COK-NB80W ヌードルクッカー PULMORE ホワイト オーム電機 84514275

COK-NB80W ヌードルクッカー PULMORE ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84514275品番COKNB80W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,117
販売価格(税別)
8,288
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(専用電源コードを含む)定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4本体寸法(mm)【収納時】162×118×145【使用時】202×181×145定格消費電力(W)550内寸(mm)【鍋】140×75(最大50)×140最大容量(L)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする