「ERETTO」”mono” ホットサンドトースター・S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84515070 品番ET101R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耳を切る手間が不要です。
耳までカリッとしっかり焼けるのでクラムとクラストの食感の違いを楽しめます。
焼きたての、サックリとしたホットサンドをご家庭で作れます。
縦置きでスペースを取らずに収納できます。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂(アクリル樹脂)、フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(ふっ素樹脂塗膜加工)、コードの長さ:約1.0m、AC100V/400W、、50/60Hz、温度ヒューズ:240℃
サイズ等
約225×153×85mm(約770g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする