デジタルクッキングスケール 1kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84515264 品番COK-S101-W
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1gからすばやく量れる
最大計量 1kg
追加計量(0表示機能)付き
コンパクトサイズで収納しやすい
オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計
収納しやすい小型設計
オーバーロード表示、低電力表示
本体カラーはホワイト

ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)DC3.0 最小表示(g)1 本体質量(g)約130(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22 使用電池単4乾電池×2本(別売) オートパワーオフ約5分 計測精度1〜250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g 計量範囲1〜1000g ひょう量単位g
取扱説明書:(1.78MB)
注意
※ 本製品は、ご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする