商品単体画像
IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
80型
注文コード
84515307
品番
IS-S80F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
幅(mm)
本体ケース:1957
サイズ
80型
本体質量(kg)
7.6
設置方式
天吊り
フォーマット形式
アスペクトフリー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1871×1680
生地
ウルトラHDホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.04MB)
注意
※取付金具付き。但し別途取付工事が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません