商品単体画像
IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
100型
注文コード
84515334
品番
IS-S100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
幅(mm)
本体ケース:2399
サイズ
100型
本体質量(kg)
9.6
設置方式
天吊り
フォーマット形式
アスペクトフリー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2314×1985
生地
ウルトラHDホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(1.04MB)
注意
※取付金具付き。但し別途取付工事が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84515334
IS-S100F
84515325
IS-S100F
IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)
1台
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました