画像準備中

草焼バーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516427 品番KB-210LBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。
火口径60ミリマルチモデル
ロングタイプ


火口径
直径60mm(外径)

炎サイズ
直径60×400mm

使用燃料
灯油

予熱時間
約3分

連続燃焼可能時間
約40〜50分

容量
1.5L(タンク容量1.7L)

発熱量
34.9kW(30,000kcal/h)
付属品
予熱材(予備)、注油プレート

用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)400 燃焼時間(分)連続約40〜50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84516427 KB-210LBK 45142617 KB-210LBK 草焼バーナー灯油式 新富士バーナー 草焼バーナー灯油式 新富士バーナー 1台 10,727 税込11,800 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする