メイン
CLUB.J
CLUB.Jの 除草具
CLUB.Jの 草削り
らくらく草刈りピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84516594
品番
720095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途
土に食い込ませて草を刈る・刈りとった草を集めることも可能・除草、草削りに
仕様
中間グリップ付
材質
頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ
色
グリーン
材質(パイプ)
ステンレス