「コッチネ」オーブントースター9L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84516978 品番CO02グレージュ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

coccineはラッキージンクスを持つ「てんとう虫」にあやかって命名されました。
小さくてキュートな様やお日様に向かって飛び立つ姿は前向きな気持ちを呼び覚ましてくれます。
日常のちょっとした喜びに出会えるキッチン家電シリーズ。
上下にヒーターが付いているのでパンなどは両面焼けて熱効率がGOOD。
最大230℃まで温められ、グラタンやココットなどのオーブン調理にも。
温度調節・焼き時間調節機能付き。
モダンでインテリアに合わせやすいグレージュ。
材質・仕様
本体:スチール(塗装仕上)、トレイ:スチール、アミ:鉄(クロムめっき)、消費電力:AC100V-800W 50/60Hz、温度設定:0〜230℃(ダイヤル式)・サーモスタット、コードの長さ:約1.05m、タイマー:30分計、容量:9L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする