coccineはラッキージンクスを持つ「てんとう虫」にあやかって命名されました。
小さくてキュートな様やお日様に向かって飛び立つ姿は前向きな気持ちを呼び覚ましてくれます。
日常のちょっとした喜びに出会えるキッチン家電シリーズ。
上下にヒーターが付いているのでパンなどは両面焼けて熱効率がGOOD。
最大230℃まで温められ、グラタンやココットなどのオーブン調理にも。
温度調節・焼き時間調節機能付き。
レトロ感がキュートな、スモーキーなグリーン。
材質・仕様
本体:スチール(塗装仕上)、トレイ:スチール、アミ:鉄(クロムめっき)、消費電力:AC100V-800W 50/60Hz、温度設定:0〜230℃(ダイヤル式)・サーモスタット、コードの長さ:約1.05m、タイマー:30分計、容量:9L