「マリ・クレール」ホットサンドトースター・W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84517039 品番MC814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,827
販売価格(税別)
4,388

お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。
火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。
プレートはフッ素加工なので布巾などでサッと拭くだけの簡単お手入れです。
材質・仕様
本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工) コードの長さ:約1.4m、消費電力:100V-520W
サイズ等
約225×220×85mm(965g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする