「ミッフィー」オーブントースター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84517084 品番DB209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

トーストが1枚焼ける大きさのコンパクトなミニオーブントースターです。
前面のダイヤルを回して加熱する簡単操作。
材質・仕様
本体:スチール(塗装仕上)、アミ:鉄(クロムめっき)、消費電力:AC100V-400W 50/60Hz、温度設定:230℃・サーモスタット、コードの長さ:約1.0m、タイマー:30分計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする