430キーホルダー(18個入)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード84517590 品番MLN08592G18
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スペインの文房具メーカーMILAN(ミラン)の定番430消しゴムのかたちをしたキーホルダーです。【1918】シリーズ。世界中の文房具ファンに愛され続けているロングセラー消しゴムが、ついにキーリングになりました。アクセサリー感覚で使用できます。かわいい個箱に入っているのでプレゼントにも最適。グリーン、ピンク、ホワイトの3色アソート(18個セット)での販売になります。

用途かばんや鍵などに取り付けてお楽しみください。 厚さ(mm)18 リング外径(Φmm)30 リング内径(Φmm)25 縦(mm)28 横(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする