トップウォーター
トップウォーターの カーアクセサリー
トップウォーターの ドレスアップ用品
ハンドルスピナーベアリング内蔵
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518177
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS316
径(Φmm)
【ノブ設置可能】45
グリップ径(Φmm)
【設置可能】16-25.4