メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 刈払機
WIZ'Aの ナイロンコード
WIZ'Aの 刈払機用ナイロンコード単体
ハイブリットナイロンコード 四角タイプ 草刈用 30本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518606
品番
729011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
草刈用ナイロンコード
仕様
安心安全の日本製
材質
PEアロイ+チタン
形状
(コード)四角タイプ
色
グレー
コード長さ(m)
0.22
入数
30本
対角(mm)
2.3