メイン
自然作
自然作の 除草具
自然作の 草削り
三面ホー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84518728
品番
722113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
多機能で、土作りや草取りなど広範囲の作業に向いてる・家庭菜園での土作りや草取りにも使用可能・草刈、草集め、除草作業に
仕様
引っ掛け付きで吊り下げ収納可能
材質
刃部:50c 柄部:雑木
色
ウッド
材質(柄部)
天然木